バイオマス手穴ポリ袋 洋菓子柄

バイオマス手穴ポリ袋 洋菓子柄 - ヤマニパッケージバイオマス手穴ポリ袋 洋菓子柄 - ヤマニパッケージバイオマス手穴ポリ袋 洋菓子柄 - ヤマニパッケージバイオマス手穴ポリ袋 洋菓子柄 - ヤマニパッケージバイオマス手穴ポリ袋 洋菓子柄 - ヤマニパッケージ
(2件のレビュー)

地球にやさしい植物由来バイオマスポリエチレンが配合されています。レジ袋有料対象外商品です。袋にバイオマスプラマークが印刷されています。

用途買い物用手穴ポリ袋仕様両面柄印刷あり半透明バイオマスマーク認定無料配布可否
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5404430620-20701ケース(100枚×10袋)HDPE+バイオマスプラ25%2450.033608
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
5404431520-20711ケース(100枚×10袋)HDPE+バイオマスプラ25%3150.03543014
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
5404432420-20721ケース(100枚×5袋)HDPE+バイオマスプラ25%3600.0450022.5
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
5404433320-20731ケース(100枚×5袋)HDPE+バイオマスプラ30%3750.042007
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54044306
2021-01-20
用途: クレープのテイクアウトに使用
合同会社RYU'Sカンパニー

レジ袋の有料化に伴い、お客様に無料で提供出来る
バイオマスレジ袋を探していたところ、ヤマニパッケージさんの
こちらの商品を見つけて早速注文、大きさ、幅、マチが
クレープのサイズに適しており、何よりおしゃれなデザインが
気に入っており、洋菓子を提出するのにベストだと思います、
今回2回目の注文で、今後も使い続けたいと思います。

2020-10-09
用途: 無料の商品持ち帰り袋として
卸売・小売業

パリパリとした硬いビニール感をもう少し柔らかくして下さるともっと使いやすいと思いました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする