曜日別特売
モノタロウ

防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用

防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用 - モノタロウ防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用 - モノタロウ防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用 - モノタロウ防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用 - モノタロウ防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用 - モノタロウ防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用 - モノタロウ防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用 - モノタロウ防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用 - モノタロウ
(21件のレビュー)

国家検定合格品(飛来・落下用)の防災向けヘルメットです。
蛇腹形状でコンパクト(厚み約45mm)に折りたためるので、省スペースでA4サイズのパッケージに入っているのでオフィスの書庫などに収納しやすくなっています。
面倒なロック機能もなく、手で押すまたは直接頭に被って下方向に下げるだけでだけで、すばやくかつ簡単にヘルメットになります。折りたたむ際も手で簡単に折りたためますので、ロックを外すなどの手間が掛かりません。
ヘッドバンドはスライド式アジャスター付きなので、頭に合わせて後部で簡単に調節できます。
あご紐は、調節が簡単な絞りあご紐を採用しました。
衝撃吸収力を高めるため内側には発泡ライナーを使用しています。

用途飛来落下物用、防災用ヘルメット材質ABSホワイト質量(g)約375タイプ絞りあご紐種類折りたたみ規格厚生労働省保護帽規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)281×210×132(折りたたみ時:45)頭囲(cm)55~64衝撃吸収ライナー使用区分飛来・落下物用内容量1個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(1.5MB)
注意
※本製品を作業用やオートバイ・自転車用として使用しないでください。
※必ず同梱している取扱説明書記載の使用上の注意を最後までお読みいただき、ご理解した上で、取扱説明書に従ってご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54045408MHO-001
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用.
この動画は、14が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: 防災用ストックとして

TVで折りたたみ式ヘルメットが紹介されていたので、モノタロウブランドで、ありましたので購入しました。ストックするときもかさばらないのでストックスペースも取らないので、良いです。試しに使いましたが、問題ないようです。いざというときに装備しておきます。

1が参考にしています
2025-02-02
用途: 防災用として購入しました
ベルベデール尾山台不動産業

収納場所を取らないのは評価ポイントです。残念なところは、ヘルメットと頭部のホールドが悪く安定しない。作業用ヘルメットの様に頭部をホールドしヘルメットと頭部の間隔を確実にホールドする網状の仕掛けが欠落している。

2が参考にしています
2025-03-08
用途: 災害時対策
医療・福祉・介護関連業

コンパクトで大きな収納スペースがいらない!追加注文しました!

2025-03-07
用途: 災害時用に準備

折りたたむことができるので、保管場所が狭くてもよい。

対象商品 : 54045408
2024-11-07
用途: 災害用に準備
医療・福祉・介護関連業

折りたたみのせいかかぶりが浅く感じます。
たためるため場所をとらずになおせます。
持ち運びはいいかな。

対象商品 : 54045408
2024-06-19
用途: 建築現場入場用・高所作業用・応援作業員用の緊急貸与品として!・災害時の緊急用品
清水防災電気・ガス・熱供給・水道業

電車・バス等での移動時に於いてショルダーバッグ、リュックサック等々での収納性、携帯性利便性が有ります。
※希望点は色彩にもっとバリエーションを求めます→例えば緑色・青色・黄色等々もし発売さればもう2個程購入致します。
※自転車の前籠に常配置致します。
※電車・バス等々での出張工事・現場協議等に携行致します。

1が参考にしています
対象商品 : 54045408
2024-08-25
用途: 防災用

人数分確保するのにスペースが無いため
折りたたみにしました。スペースを取らず安全面でも問題なしです。

対象商品 : 54045408
2023-07-19
用途: 防災用
株式会社ビー・エヌ

予想していたよりしっかりしていた。非常用なのでコンパクトに収納できてよい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
会社名の名入れは可能でしょうか。
回答:
こちらの商品は名入れ対応しておりません。
1が参考にしています
2023-07-28
質問:
こちらの商品は組み立て完了時に「カチッ」と音がなるような、きちんと組み立てができたということを知ることができる商品でしょうか。
回答:
こちらはロック機能が不要な仕組みで開発された商品の為、音が鳴るようなことはございません。
被っていただき、下まで降ろした状態が組立完成形となります。
1が参考にしています
2023-07-28
質問:
専用収納袋は同梱されていますでしょうか。
回答:
専用収納袋は付属しておりません。
2023-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
すべてのFAQを表示する

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする