大塚刷毛製造
オートタンカルコロナ クィック 247M
コロナ処理を施した炭酸カルシウム混合ポリフィルム使用、従来品に比べ付着した塗料のたれ・飛散を大幅に抑制しました。多彩なシート幅で周辺養生にも最適です。
用途
車輌・工業用の養生
高さ(mm)
150
テープ幅(mm)
300
基材
(テープ)平面紙
シート幅(mm)
300
材質(シート)
コロナ処理タンカルフィルム
粘着剤
(テープ)アクリル系粘着剤
シート長さ(m)
25
内容量
1本
注意
※ガラス周りの樹脂製モールや、その他の樹脂・ゴム製品及び硬化不十分な塗膜では、貼り痕が残る可能性があります。使用前に被着体に影響がない事を確認してからご使用ください。※貼る場所や使用条件によっては、不適切となる場合もあります。ご使用前には十分ご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54048689
202624 0300
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください