曜日別特売

【名入れ】ハンコ 組み合わせ印 2行 ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】ハンコ 組み合わせ印 2行 ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]【名入れ】ハンコ 組み合わせ印 2行 ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]【名入れ】ハンコ 組み合わせ印 2行 ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]【名入れ】ハンコ 組み合わせ印 2行 ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]【名入れ】ハンコ 組み合わせ印 2行 ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]【名入れ】ハンコ 組み合わせ印 2行 ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]【名入れ】ハンコ 組み合わせ印 2行 ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]【名入れ】ハンコ 組み合わせ印 2行 ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]
(2件のレビュー)

プッシュオフゴム印は、1つでも、連結して組み合わせてもご使用いただけます。お好みの印面有効サイズと書体をお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力するだけで、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。会社名や住所、代表取締役、TEL、FAX、などを組み合わせて、簡単に使用可能な便利なスタンプです。
[連結できるプッシュオフゴム印タイプ]
スタンプ台と一緒にご利用頂くハンコです。(スタンプ台は別売です。) 。
連結する際には横幅が同じサイズのものをご注文ください。
1行タイプとも組み合わせてご使用いただけます。

用途会社名、住所、代表取締役、電話番号、FAX番号、注意書き、など、連結してもご使用いたします。仕様オーダー 組み合わせ印種別組み合わせ印タイプ2行対応オプション52994グリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※組み合わせ印は、別途インクが必要なスタンプです。(スタンプ台は別売です。)
※連結する際には同じサイズでご注文ください。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オーダーハンコテンプレート お申込み手順」注意事項をご確認いただき、「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
印面サイズ(mm)
表示文字数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54049443MN2141752×57×107.5×49(最大)23 ※1行あたり
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54049459MN2141257×57×107.5×54(最大)26 ※1行あたり
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54049468MN2140762×57×107.5×59(最大)28 ※1行あたり
オープン
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54049477MN2140267×57×108.5×64(最大)30 ※1行あたり
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥300/税込¥330
沖縄地方数量1につき¥300/税込¥330
離島数量1につき¥300/税込¥330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54049468
2022-11-04
用途: 使用できない
有限会社S&Cタツミコーポレーション不動産業

2行が各1行づつ分離するものを誤認をしていたので使用できず廃棄

1が参考にしています
対象商品 : 54049443
2021-04-20
用途: 提出書類への項目記入用
製造業

購入部材を管理する為に、注文時に使った部品表を渡すのですが、その時に発注先や納入予定日を書きこむための項目欄をハンコで押すために購入しました。
 1段目に「発注先」、2段目に「納入日」で作ってもらいました。そのハンコを押した後、発注先欄に発注先会社名のハンコを押し、納入日欄に日付を記入しています。
 簡単にオリジナルのハンコが作れるのはとても便利です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする