アグロカネショウ
アイヤーエース
作物に薬液が均一に濡れ広がるのを助けます。
消泡性を有しているので、泡に悩まされることなく、散布液調製や作業後のタンク洗いが簡単にできます。
成分
水、有機溶剤 等:90.0%
有効成分
ポリオキシエチレンアルキルエーテル(PRTR・1種) 10.0%
性状
無色透明粘稠液体
農林水産省登録第(号)
23072
毒劇区分
普通物
内容量
1本(5L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54053257
-
¥
10,016
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください