アグロカネショウ
モゲトンジャンボ
ウキクサ、アオミドロ、表層はく離、ヒルムシロ、ウリカワの専用除草剤です。
泡の力で広がる特殊製剤です。
成分
ACN[2-アミノ-3-クロロ-1,4-ナフトキノン] 9.0%、界面活性剤、発泡剤 等 91.0%
有効期限(年)
5
性状
黄赤色水溶性錠形
適合作物
移植水稲、れんこん
農林水産省登録第(号)
18806
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用
内容量
1袋(50g×10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54053354
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください