アグロカネショウ
モレスタン水和剤
各種作物のうどんこ病に効果が高く、コナジラミ類にも有効です。
ハダニ類に効果が高く、サビダニ、ホコリダニにも有効です。
成分
鉱物質微粉、界面活性剤 等 75.0%
有効期限(年)
5
有効成分
キノキサリン系[6-メチルキノキサリン-2,3-ジチオカーボネート](PRTR・2種) 25.0%
性状
黄色水和性粉末 63μm以下
農林水産省登録第(号)
19723
毒劇区分
普通物
内容量
1袋(500g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54053363
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください