曜日別特売

ブレイクスルー

ブレイクスルー - サンケイ化学

非イオン性のシリコーン系展着剤です。
スーパースプレッディング効果により、薬液を瞬時に広げます。
汚れ軽減効果に優れ、汚れの気になる場面に最適です。
散布後の薬液の乾きが早く、展着剤の中でも特に速乾性が高いです。

有効期限(年)4有効成分ポリオキシアルキレンオキシプロピルヘプタメチルトリシロキサン:80.0%、ポリオキシアルキレンプロペニルエーテル:20.0%性状淡黄色澄明粘稠液体農林水産省登録第(号)22278毒劇区分普通物内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54053388-
オープン4,798
3,898
アウトレット
4,288(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする