曜日別特売
モノタロウ

ハンドル 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ用

ハンドル 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ用 - モノタロウハンドル 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ用 - モノタロウハンドル 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ用 - モノタロウ
(7件のレビュー)

連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)に取付可能なハンドルです。
ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。また取付は工具不要で簡単装着可能です。

用途連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)のハンドルとして。材質スチール(焼付塗装仕上)質量(kg)1ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×26×655内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※確実に差し込んだことを確認して作業してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54053677-
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: 手押し台車として使う
建設業・工事業

「連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(水色)」
にピッタリはまりました!

対象商品 : 54053677
2024-04-12
用途: 商品搬送時

連結平台車 荷重100㎏品に使用できませんので注意してください。
たまたま別の台車に使用できたから無駄にならなかったですが、台車・ハンドルともに
差し込み穴寸法が記載されていると参考になります。
該当の連結平台車ページの「よく買われている商品」に今回の組み合わせが表示されるのも
誤解を生むと考えます。

8が参考にしています
対象商品 : 54053677
2024-06-27
用途: 平台車に
株式会社町田ホールディングス

平台車を普段使いでカートの様に出来ますが、そのままでは抜けやすい。

対象商品 : 54053677
2022-10-03
用途: 運搬時
卸売・小売業

台車はいくつか使用しています。通常は台車として使用し、時々ハンドルがあった方が使いやすい(移動しやすい)場合に、この抜き差しできるハンドルが便利です。数個用意しておくと、付け替えて使用できますので、数も台車数より少なくて済み経費削減になります。

対象商品 : 54053677
2021-05-30
用途: 工具、機材運搬時

塗装の仕上げも良く納得品質です。
末端の加工もキレイで手指にも優しくオススメです

対象商品 : 54053677
2022-10-22
用途: 商品の運搬
五本水産株式会社卸売・小売業

軽くて移動がスムーズになり良いのですが、ハンドルが深くまで入らないためか、段差があるところで少し持ち上げりするだけで、スポっとハンドルが抜けてしまうのが、少し残念です。

対象商品 : 54053677
2022-03-11
用途: 農作業
その他業種

強度が足らない。使い物にならない。改良を望みます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする