曜日別特売

小型ブロワー HIBLOW 屋外向け HPシリーズ

小型ブロワー HIBLOW 屋外向け HPシリーズ - テクノ高槻小型ブロワー HIBLOW 屋外向け HPシリーズ - テクノ高槻小型ブロワー HIBLOW 屋外向け HPシリーズ - テクノ高槻小型ブロワー HIBLOW 屋外向け HPシリーズ - テクノ高槻
周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×200×222使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ18接続外径Φ18mm内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
定格圧力範囲(kPa)
騒音値(dB)
電圧(V)
呼称径寸法(mm)
接続外径
出力(50/60Hz)(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28861429HP-100100(定格風量)17.738AC100Φ18Φ18mm95/100
69,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28861438HP-120120(定格風量)17.740AC100Φ18Φ18mm115/125
79,800
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28861447HP-150150(定格風量)2045/47AC100Φ18Φ18mm125/155
95,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28861456HP-200200(定格風量)2046/48AC100Φ18Φ18mm210/250
105,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする