曜日別特売

電波インテリア掛時計

電波インテリア掛時計 - リズム

電波インテイリア掛時計
さまざまなインテリアで活躍するポップなカラー展開が特徴です。
北欧デザインの特徴を取り入れました。

付属品お試し用マンガン乾電池同梱材質プラスチック枠、風防:ガラス製直径(Φmm)280質量(g)650種類掛時計表示方式アナログ機能電波自動受信・電波受信OFF・連続秒針機能・電池交換お知らせ機能寸法(Φ×mm)280×46使用電池単3形アルカリ乾電池×1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
540538698MY562SR04青(白)
5,000
取扱い終了
540538788MY562SR14オレンジ(白)
5,000
取扱い終了
540538878MY562SR33黄(白)
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする