ブルーレイディスク BD-RE3層

ブルーレイディスク BD-RE3層 - SONY
(4件のレビュー)

大容量「BDXL(TM)」対応

記憶容量(GB)100
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
タイプ
ケース
適合プリンタ
構造
速度
レーベル面色
録画方式
録画時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54055445BNE3VEPJ21パック(1枚)1録画用10mmケースインクジェットプリンタ片面3層2倍速ホワイトくり返し録画地上デジタル:720分、BSデジタル:520分、4K BS/CSデジタル:370分
オープン
取扱い終了
540554543BNE3VEPS21パック(3枚)3録画用5mmケースインクジェットプリンタ片面3層2倍速ホワイトくり返し録画地上デジタル:720分、BSデジタル:520分、4K BS/CSデジタル:370分
オープン
取扱い終了
540554635BNE3VEPS21パック(5枚)5録画用5mmケースインクジェットプリンタ片面3層2倍速ホワイトくり返し録画地上デジタル:720分、BSデジタル:520分、4K BS/CSデジタル:370分
オープン
取扱い終了
5405547910BNE3VEPS21パック(10枚)10録画用5mmケースインクジェットプリンタ片面3層2倍速ホワイトくり返し録画地上デジタル:720分、BSデジタル:520分、4K BS/CSデジタル:370分
オープン
取扱い終了
5405548811BNE3VZPS21パック(11枚)11録画用5mmケースインクジェットプリンタ片面3層2倍速ホワイトくり返し録画地上デジタル:720分、BSデジタル:520分、4K BS/CSデジタル:370分
オープン
取扱い終了
1346963820BNE3VEPS21パック(20枚)--5mmケース------
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54055445
2022-05-02
用途: bd レコーダー用

大容量で記録用として採用している 書き込み消去も簡単です。

対象商品 : 54055445
2022-04-25
用途: bd レコーダー用

性能が安定して 大容量なのでいつも記録用に使っています さすがですね。

対象商品 : 54055463
2020-08-06
用途: 家庭で録画した映像作品を保存するため
教育・研究機関

ダビング作業が快適で驚きました。高速でダビング処理ができ、画像もとても美しく、値段の価値が十分あります。
以前、容量の少ないDVDに連続ドラマをダビングしたところ、1枚に2話しか録画できず、録画の量を増やすと画像が劣化し、しかもダビングに時間がかかりました。しかし、こちらは1枚に16話も保存でき、ダビングの時間も短縮でき、映像も美しいです。

対象商品 : 54055454
2020-10-21
用途: ドラマのダビング
木内紙工所

ハードはブルーレイなのですが
問題なく使用できました。
また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする