黒龍靭ビット 段付タイプ

黒龍靭ビット 段付タイプ - ANEX黒龍靭ビット 段付タイプ - ANEX黒龍靭ビット 段付タイプ - ANEX黒龍靭ビット 段付タイプ - ANEX黒龍靭ビット 段付タイプ - ANEX黒龍靭ビット 段付タイプ - ANEX黒龍靭ビット 段付タイプ - ANEX黒龍靭ビット 段付タイプ - ANEX

摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。
抜群の喰いつきで滑りにくい。
曲がりに強く、芯ブレを抑制。
軸径Φ5.3mmでネジ頭が見やすく、狭い箇所への作業に最適です。
曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。
高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。
新硬強度鋼の使用により、HRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。
独自の熱処理によって生まれた高靭性により、折れに強く、高い耐久性を確保します。
マグネット入り。
40Vインパクト対応(18Vにも対応)

用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。差込角対辺(mm)6.35先端形状プラス(+)先端径(Φmm)5.3刃先マグネットあり種類段付材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼+PP先端サイズNo.2両頭機能片頭
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54058586ABRD-20651セット(2本)6528
730
579
637(税込)
当日出荷
54058595ABRD-20821セット(2本)8234
810
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54058604ABRD-21001セット(2本)10040
900
699
769(税込)
当日出荷
54058613ABRD-21201セット(2本)12047
1,100
839
923(税込)
当日出荷
54058629ABRD-21501セット(2本)15058
1,350
999
1,099(税込)
当日出荷
54058638ABRD5-20651セット(5本)6565
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
54058647ABRD5-20821セット(5本)8280
1,890
1,398
1,538(税込)
当日出荷
54058656ABRD5-21001セット(5本)10095
2,130
1,498
1,648(税込)
当日出荷
54058665ABRD5-21201セット(5本)120112
2,540
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ANEX_黒龍靭ビットシリーズ(ABRD,ABRM,ABRS)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする