日記

日記 - デザインフィル(ミドリ)日記 - デザインフィル(ミドリ)日記 - デザインフィル(ミドリ)日記 - デザインフィル(ミドリ)日記 - デザインフィル(ミドリ)日記 - デザインフィル(ミドリ)日記 - デザインフィル(ミドリ)

一日の終わりに、今日の出来事、感じたことを簡単にまとめて書ける日記。ほんの数行でOK。振り返って、文章にすることで、思考がスッキリして気持ちよく眠りにつけるはず。表紙は夜をイメージさせる「ふくろう」の箔押し入りです。「福が来る」や「不苦労」などと、縁起物としても人気のモチーフ。今週の一言や、意気込みなどを自由に書くことができるタイトル欄付。その日の「できごと」を書く欄と、感じたことを自由に書く「感想」の欄が、1日の中で分かれています。

用途夜に書くおやすみ日記仕様しおりひも付材質中紙:MD用紙(クリーム)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×148×7罫幅(mm)7材質(表紙)金箔押しページ数116内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5406740612870006
800
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする