日記
一日の終わりは、良かったことでしめくくりましょう。たくさんのしあわせをため込んで、ポジティブな気持ちになれる日記です。小さなことでも大丈夫。それは大きなしあわせに繋がっていきます。今日一日のことを振り返りながら書いた後、最後の行には今日の良かったことを何か思い出してひとこと書きましょう。一週間の終わりには、今週のひとことや意気込みなどを自由に書くことができる、まとめ欄があります。しおりひもが1本付いています。カラーはデザインに合わせたイエロー。表紙にはラッキーモチーフの鳥の箔押し入り。
用途よかったことを書きためるしあわせ日記
仕様しおりひも付
種別しあわせA
材質中紙:MD用紙(クリーム)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×148×7
罫幅(mm)7
材質(表紙)紙製・金箔押し
ページ数116
内容量1冊
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07