Asahicho(旭蝶繊維)
難燃帽子(タレ付) 3504
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途
鋳造業、溶接業の職種にお勧めです
混率(%)
綿100
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54069436
3504
ネイビー
M
56
¥
5,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069445
3504
ネイビー
L
59
¥
5,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54069454
3504
ネイビー
LL
62
¥
5,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069463
3504
グレー
M
56
¥
5,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069479
3504
グレー
L
59
¥
5,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069488
3504
グレー
LL
62
¥
5,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
商品紹介! 株式会社Asahicho 350シリーズ
参考になった