ワークシャツ K123

ワークシャツ K123 - Asahicho(旭蝶繊維)ワークシャツ K123 - Asahicho(旭蝶繊維)ワークシャツ K123 - Asahicho(旭蝶繊維)ワークシャツ K123 - Asahicho(旭蝶繊維)ワークシャツ K123 - Asahicho(旭蝶繊維)

軽量ストレッチデニム

用途MADE IN JAPAN 日本製生地を使用し国内縫製した商品です種別長袖シャツ材質ストレッチデニムインディゴ混率(%)綿81・ポリエステル17・ポリウレタン2機能軽量/ストレッチ材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54078798K123SS102415171
20,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078807K123S106435373
20,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078816K123M110455575
20,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078825K123L114475777
20,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078834K123LL118495979
20,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078843K1233L122515981
20,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078859K1234L126536082
20,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078868K1235L130556082
20,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする