曜日別特売

コードレスリベッター R2B1

コードレスリベッター R2B1 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスリベッター R2B1 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスリベッター R2B1 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスリベッター R2B1 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスリベッター R2B1 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

エアーリベッター並みの超高速リベッティング!!
取り回しに優れた軽量ボディ。
リベット保持機能付ノーズピース標準装備で、下向き作業らくらく。
フル充電1回あたりのリベッティング本数が従来機に比べて大幅増。
環境に配慮した省エネ性能。
ロングストローク 25mm。
握りやすく重量バランスに配慮したハンドル形状。
マンドレルコレクターを付けないと作動しない安全設計。
LEDライトでリベッティング箇所をピンポイント照射!
18Vブラシレスモーター採用!

用途各種リベット締結作業に。セット内容本体、電池パック(2.0Ah)、充電器、リベット保持機能付きノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8)、ジョープッシャー一体型ガイドパイプ(2.4、3.2、4.0、4.8)、潤滑オイル、専用ブローケースモータータイプブラシレス使用ジョー超硬質中ヘッド径(Φmm)フレーム/21最大出力(kN)10.5隅うち最小幅(mm)26充電時間(分)BPL-1820:(実用充電80%)45/(フル充電)50、BPL-1840:(実用充電80%)95/(フル充電)100アズワン品番64-8656-90内容量1台
注意
※商品に添付の「取扱説明書」のすべてをよくお読みいただき、十分理解されたうえで正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
ストローク(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
リベット種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54080277R2B118225307762611.7(BPL1820使用時)2.4、3.2、4.0、4.8
153,670
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コードレス化で現場に革命?コードレスリベッター R2B1
【工具/セミナー】コードレスリベッターR2B1のセミナー動画です
【工具】コードレス化で現場に革命?「コードレスリベッター R2B1」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする