曜日別特売

スナップ案内板

スナップ案内板 - アール・エフ・ヤマカワスナップ案内板 - アール・エフ・ヤマカワスナップ案内板 - アール・エフ・ヤマカワスナップ案内板 - アール・エフ・ヤマカワスナップ案内板 - アール・エフ・ヤマカワスナップ案内板 - アール・エフ・ヤマカワスナップ案内板 - アール・エフ・ヤマカワスナップ案内板 - アール・エフ・ヤマカワ
(2件のレビュー)
材質パネル:プリント紙化粧木質ボード フレーム・支柱:アルミ カバー:PET ベース:スチール(粉体塗装) 床設置面クッション材:フェルトブラック内容量1台
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54080785RFIB-SNA4BK(ヨコ使用時)329×200×10603.5
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54080794RFIB-SNA3BK(ヨコ使用時)452×250×10975.2
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54080794
2024-04-05
用途: 展示用説明
その他業種

組み立ては簡単にできる。案内板を挿入する場合は、外し方は簡単であるが、すぐに壊れそうなところには注意が必要。

1が参考にしています
対象商品 : 54080794
2024-04-04
用途: 展示物の説明
その他業種

組み立ては行いやすかったが、説明文を入れる案内板のいれる方法が、扱いを間違えると壊しかねないので、取り出しがしやすいようにできるとなおよい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする