曜日別特売

デジタルドアロック「ID-303FE」

デジタルドアロック「ID-303FE」 - ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-303FE」 - ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-303FE」 - ロックマンジャパン

扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。
強化ガラス扉(ガラス厚12mm)に対して加工不要の簡単設置。
新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずに簡単解錠。
両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。
解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)
本体:縦173×横76×厚68
両開き用ストライク:縦172×横46×厚62
片開き用ストライク:縦118×横27×厚26
リモコン:縦56.5×32.5×厚15.5
受信機:※内側ボディに装着
埋込用ストライク:縦115×横26×厚23.6
※埋込用ストライクはオプションです。
用途企業・店舗など仕様解錠用タグ×2 付属材質外側・内側ボディ:アルミダイキャスト質量(g)本体:約835、リモコン:約25電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)勝手右勝手/左勝手対応(本体設定変更)使用可能温度範囲-25~55(外側・室内ボディ)、0~50(リモコン・受信機)電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)電波到達距離(m)直線距離約15(建物の環境により異なります)ガラス厚(mm)強化ガラス:12(11/10mmはオプション対応可能)内容量1台
注意
※直射日光が当たるところへの設置はお避け下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54082045ID-303FE
34,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする