曜日別特売

ストロング掛金

ストロング掛金 - NewHikariストロング掛金 - NewHikariストロング掛金 - NewHikariストロング掛金 - NewHikariストロング掛金 - NewHikariストロング掛金 - NewHikariストロング掛金 - NewHikariストロング掛金 - NewHikari
(2件のレビュー)

掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。

用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54082833SH-LK25BK258151515125120.8
270
219
241(税込)
当日出荷
54082849SH-LK35BK3511201820146141
293
239
263(税込)
当日出荷
54082858SH-LK45BK4513222522176.5161.2
315
259
285(税込)
当日出荷
54082867SH-LK60BK5718233523237.5181.4
345
279
307(税込)
当日出荷
54082876SH-LK75BK7526284828289.5221.8
450
379
417(税込)
当日出荷
54082885SH-LK80BK75253748373211.5252
710
579
637(税込)
翌々日出荷
54082894SH-LK95BK98303762373211.5252
730
599
659(税込)
当日出荷
54082903SH-LK115BK115354077403515302
880
719
791(税込)
当日出荷
54082919SH-LK135BK135404097403515302
950
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54082833
2025-05-26
用途: 玩具の製作

小さい割に頑丈な作りになっています。コスパはかなり良いと思います。

対象商品 : 54082876
2021-01-27
用途: 屋外の収納庫(扉)
その他業種

イメージ通りの商品でした。
屋外で使用するため「焼付け塗装品」を選びましたが、耐久性はこれから期待していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする