曜日別特売

丸棒ラッチ

丸棒ラッチ - NewHikari丸棒ラッチ - NewHikari丸棒ラッチ - NewHikari丸棒ラッチ - NewHikari丸棒ラッチ - NewHikari丸棒ラッチ - NewHikari丸棒ラッチ - NewHikari丸棒ラッチ - NewHikari
(1件のレビュー)

ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。スタンダードなラッチ金具。開け閉めの操作が簡単です。

用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54082928SH-LM30BK30.527141915.51336
350
269
296(税込)
当日出荷
54082937SH-LM35BK3629.5152317142.56
370
279
307(税込)
当日出荷
54082946SH-LM40BK40.534.517252016.536
390
299
329(税込)
当日出荷
54082955SH-LM45BK45401831241846
560
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54082928
2021-07-02
用途: ツールボックス製作
handicraftof.ADA製造業

近くのホームセンターには、ブラックの物が無くこちらから購入できる為、大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする