曜日別特売

締め付け打掛

締め付け打掛 - NewHikari締め付け打掛 - NewHikari締め付け打掛 - NewHikari締め付け打掛 - NewHikari締め付け打掛 - NewHikari締め付け打掛 - NewHikari締め付け打掛 - NewHikari締め付け打掛 - NewHikari
(2件のレビュー)

ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。締め付けつまみで固定も出来ます。

用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54082964SH-LS40BK34231239103.5
360
279
307(税込)
当日出荷
54082973SH-LS55BK40281554134
410
299
329(税込)
当日出荷
54082989SH-LS65BK48.534.51966164.5
540
369
406(税込)
当日出荷
54082998SH-LS1OOBK大大68.5502510224.54.5
660
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 収納扉の開き止め
株式会社ユーイーサービス業

付属のビスが軟弱でビス頭の+がなめてすぐにダメになりました

対象商品 : 54082973
2024-03-26
用途: ゴミ置き場の入口用
松葉町四丁目第二町会

オリジナルのゴミ集積場でしたので、出入り口のパイプに通し穴をつくり締め付け打掛金具を取り付けています。落としが破損し、28mmの取り付けあなの金具を探していました。規格が表示されていて、探し当てるのに助かりました。取り付けな、ビス・ナットですので既存のものを使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする