TERADA(寺田電機製作所)
専用浅型ボックス
仕様
アウトレットボックス:LSF00000、塗代カバー:不要(LSF00000をご使用の場合のみ)
床面高さ(mm)
50以上
開口寸法(mm)
床面:Φ105
取付ピッチ(mm)
89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54083384
LSF00000
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
121日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意