エバー商会
ヘアピンハンガー
セーフティネット用ハンガー
木造軸組みの根太レス工法の二階梁、階段開口部の梁、2×4のスタッドなどにビスで取り付けて使用します。
風で外れ難いようにS形をしています。
用途
セーフティーネット・落下防止ネット・ネットハンガー・安全対策・建築現場・塗装現場・解体現場・作業現場
タイプ
木造用
穴径(Φmm)
5.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
70×47×10
太さ(Φmm)
7
内容量
1箱(100個)
注意
※0.9~1.8mごとに1本使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54083488
-
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください