平安伸銅工業
LABRICO(ラブリコ) ナゲシレール ブラケット
ワンバイ材やパイン材でナゲシレールを簡単に設置できます
用途
ネジ及びピンで簡単に取り付け出来ます
材質
本体:樹脂部品・ABS樹脂、ネジ類・鉄(メッキ)、ピン・ステンレス、両面テープ・ポリエチレンフォーム
色
ホワイト
質量(g)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×11×80
内容量
1セット
注意
※カベの一出しが決まれば、木材側の寸法位置だし不要
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54085579
KXO-210
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ナゲシレールブラケットの取り付け方
参考になった