LABRICO(ラブリコ) トライアングルフレーム

LABRICO(ラブリコ) トライアングルフレーム - 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ) トライアングルフレーム - 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ) トライアングルフレーム - 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ) トライアングルフレーム - 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ) トライアングルフレーム - 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ) トライアングルフレーム - 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ) トライアングルフレーム - 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ) トライアングルフレーム - 平安伸銅工業

壁面で木箱や木材を使って’’見せる収納’’

用途ワンバイやパイン材などの規格木材に合わせたサイズ展開で用途に合った収納が出来ます。付属品棚板固定金具×1、固定ネジ×4、ピン×12、ピンガイド×3、ピンカバー×3材質本体:鉄耐荷重(kg)3内容量1個
注意
※棚板の上側、下側のどちらにも取り付け可能です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54085649WPK-64ブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
54085685WPK-68ブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
54085658WPW-64ホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
54085694WPW-68ホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
54085667WPK-66ブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
54085676WPW-66ホワイト
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トライアングルフレームの取り付け方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする