平安伸銅工業
LABRICO(ラブリコ) シェルフサポート
棚の取り付け取り外しが簡単に出来ます。
用途
厚さ19mmの柱にも同じ高さで連結できます。ネジが干渉しない安心設計。
付属品
木ネジ8本
材質
本体:ABS樹脂
耐荷重(kg)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54085703
DXO-52
オフホワイト
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
54085719
DXB-52
ブロンズ
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
54085728
DXV-52
ヴィンテージグリーン
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください