ロジカル・Tライン

ロジカル・Tライン - ナカバヤシロジカル・Tライン - ナカバヤシロジカル・Tライン - ナカバヤシロジカル・Tライン - ナカバヤシロジカル・Tライン - ナカバヤシ

照明を斜め上から当てると、タテのガイドラインが見える印刷が施されています。筆記する際は段落を揃える目安になり照明を外すとガイドラインが見えにくくなります。本文用紙は、表面がサラサラで滑らかに書けるハイクオリティープライム用紙を使用しています。万年筆にも適した用紙で、裏写りしにくく、万年筆インクの発色が良い筆記専用紙です。

材質(表紙)クラフトボール紙材質本文:プライム用紙坪量(g/m2)75製本糸綴じ背クロスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
全6種類を絞り込む
サイズ
行数
枚数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(mm)
罫幅(mm)
行数
枚数
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54086105NA401AA4A4/ヨコ210×タテ297×厚4736A罫(普通横罫)40255
470
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
54086114NA401BA4A4/ヨコ210×タテ297×厚4642B罫(中横罫)40255
470
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
54086139NB505BB5B5/ヨコ179×タテ252×厚4635B罫(中横罫)30150
240
228
251(税込)
5日以内出荷
返品不可
54086148NA503AA5A5/ヨコ148×タテ210×厚4726A罫(普通横罫)40120
230
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
54086157NA503BA5A5/ヨコ148×タテ210×厚4630B罫(中横罫)40120
230
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
54086123NB505AB5B5/ヨコ179×タテ252×厚4730A罫(普通横罫)30150
240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする