曜日別特売

ダヴィンチ システム手帳 オールアースレザー A5サイズ

ダヴィンチ システム手帳 オールアースレザー A5サイズ - レイメイ藤井ダヴィンチ システム手帳 オールアースレザー A5サイズ - レイメイ藤井

日本国内の厳選されたステアハイド(成牛革)を、日本の職人が100%植物タンニンでなめしたヌメ革です。
革の表情を活かした透明感ある濃淡の美しさは、革の上から色をのせる顔料を使用しない、水染めならではの色彩になります。
使い込むほどに深みある風合いへの変化は、自分だけの手帳としてお楽しみいただけます。

仕様可動式ペンホルダー(約14mm径のペンから細いペンまで調整可)材質ヌメ革(牛革)サイズA5質量(g)561寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×232×36リング内径(Φmm)25内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54089596DSA4051Cブラウン
28,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
54089605DSA4051Eダークブラウン
28,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
54089587DSA4051Bブラック
28,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする