大型ホワイトボード

大型ホワイトボード - レイメイ藤井
仕様タテ・ヨコ両用ボード付属品ボードマーカー(直液式中字/黒インク)1本、ボードマーカー(直液式中字/赤インク)1本、マグネットつきイレーザー 1コ、受け皿(幅22cm) 1コ、メモ止めマグネット(直径20mm)6コ、壁面取付用補助フック 2コ、補助フック用ネジ 2コ、ボードに吊り下げ用ヒモ付サイズA1質量(g)3600(1コ箱含む)種類壁掛け・無地材質(フレーム)PP材質(裏)圧縮ボード表示内容無地材質(表面)スチール有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)876×576グリーン購入法適合本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×600×13(受け皿取付時:67)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54090095LNW608
7,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする