曜日別特売

ポケットファイル

ポケットファイル - セキセイポケットファイル - セキセイポケットファイル - セキセイポケットファイル - セキセイ
(1件のレビュー)

色別の見出しが付いたポケットで書類を簡単分類できるファイル。
A4クリアファイルがそのまま入るゆったりワイド設計。
高い収納力を持つ8ページ16ポケット仕様!
オフィスや家庭でも書類をスッキリ収納管理!

付属品タイトルシール(紙)サイズA4-Sワイド背幅(mm)16ポケット数16ポケット縦(mm)324横(mm)250材質(表紙)PP 0.7mm厚ページ数8ページ内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54092886AD-2208-90クリア
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
54092877AD-2208-60ブラック
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-13
用途: 事務作業
製造業

カラフルな見出しが付いているので分類しやすく、枚数もちょうどいい感じです。クリアファイルごと入れられるのもいいですね。
何度もリピート購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする