タカショー
ブローライト
バルコニーや出窓、玄関先などちょっとした空間もイルミネーションで大変身!
用途
屋外・屋内
材質
ポリスチレン・天然木・綿・塩化ビニル樹脂
質量(kg)
約0.3
消費電力(W)
0.6(※本体のみ)
定格電圧(V)
36
コード全長(m)
約5
LED色
シャンパンゴールド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約20×14×37
LED
6球
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54094566
LGT-BL01
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください