タカショー
ソーラーパワースプレッドライト
ハイパワーLED球で明るく、光が放物線状に広がる美しいガーデンライトです。
用途
屋外
材質
ステンレス・ガラス・ポリプロピレン
使用環境
屋外
LED
1球(電球色)
充電池タイプ
ニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本
明るさ(Lm)
最大約3.8
内容量
1本
注意
※本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54094575
LGS-66N
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ソーラーライトを楽しもう
参考になった