ローボルト ポールライト

ローボルト ポールライト - タカショー
(1件のレビュー)

気軽にできる本格的ガーデンライティング!エントランスやお庭の足元灯・誘導灯として人気です。

材質アルミニウム・スチール・ガラス・塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.5消費電力(W)約0.5(光源のみ)定格電圧(V)DC12コード全長(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×6×48.1高さ(cm)約17.9(地中杭を含む)LED1球(電球色)内容量1本
注意
※別売の『専用コントローラー』が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54094776LGL-16
5,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54094776LGL-1658217347LGL-LH04LGL-16 ひかりノベーション 間のひかり追加ライト タカショー 58217347ひかりノベーション 間のひかり追加ライトタカショー1個
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54094776
2024-05-24
用途: 外構のディスプレイとして
飲食業

もともとタカショーのコントローラーを使用していましたので、そこにプラグをさすだけで面倒な組み立てもなく届いてすぐに使えました。明るさもちょうどいい感じです。
太陽光ガーデンライトでは何度も痛い目にあっているので(明るさ不十分、照射時間短い)
そういう意味でもこちらの商品は大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする