曜日別特売

シェード取付用 ペグ

シェード取付用 ペグ - タカショー

シェードを軒下でよしずやたてすのように使用するのにお勧めです。

仕様2本組付属品自在金具(アジャスター)2個材質ABS樹脂幅(mm)20質量(g)約25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅2cm×奥行3cm×高さ22cm内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54095275NMT-F07
880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする