タカショー
スチールミニフェンス
地中に埋め込むだけの簡単設置。花壇などに設置し、デコレーションすることが出来ます。
材質
スチール
幅(mm)
460
質量(kg)
約0.4
色
シルバー
質量(g)
0.42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅46cm×高さ51cm×厚さ0.4cm
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54095433
NPM-31
¥1,400
¥
1,398
¥1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください