曜日別特売

ベジトラグ メッシュカバー

ベジトラグ メッシュカバー - タカショーベジトラグ メッシュカバー - タカショーベジトラグ メッシュカバー - タカショーベジトラグ メッシュカバー - タカショーベジトラグ メッシュカバー - タカショーベジトラグ メッシュカバー - タカショーベジトラグ メッシュカバー - タカショーベジトラグ メッシュカバー - タカショー

ベジトラグ専用カバー。きめ細かいメッシュで、害虫や鳥などの被害を防ぎます。

用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ材質ポリエチレン内容量1枚
注意
※カバーのみの商品です。プランター本体及びカバー用のフレームは含まれません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54096395VGT-A02S約0.5Sサイズ約103×80.5×75
5,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
54096404VGT-A02L約0.7Lサイズ約185×80.5×75
6,800
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする