曜日別特売

キャリー サイドテーブル

キャリー サイドテーブル - タカショー

あたたかみのある天然木のテーブルです。

材質天然木幅(mm)500質量(kg)4.4耐荷重(kg)200kgまで(2人用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅50cm×奥行50cm×高さ50cm折りたたみ寸法(cm)約幅65×奥行50×高さ75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54096989MWF-31T
7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする