曜日別特売

ハンギングツリー

ハンギングツリー - タカショーハンギングツリー - タカショーハンギングツリー - タカショーハンギングツリー - タカショー

場所を選ばずハンギングが楽しめます。自由なアレンジで、お庭を華やかに彩ります。

材質スチール幅(mm)850質量(kg)3.54ブラック直径(Φcm)ハンギングバスケット適合サイズ:35まで耐荷重(kg)5kgまで(1本の吊り下げ耐荷重)(この値は実測値です。保証値ではありません。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅85cm×奥行75cm×高さ170cm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54097497TDM-HS6
9,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする