曜日別特売

ラティス用固定金具 メッシュフェンス用

ラティス用固定金具 メッシュフェンス用 - タカショーラティス用固定金具 メッシュフェンス用 - タカショーラティス用固定金具 メッシュフェンス用 - タカショーラティス用固定金具 メッシュフェンス用 - タカショーラティス用固定金具 メッシュフェンス用 - タカショーラティス用固定金具 メッシュフェンス用 - タカショーラティス用固定金具 メッシュフェンス用 - タカショーラティス用固定金具 メッシュフェンス用 - タカショー

ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。メッシュフェンスへの取付け金具です。

材質スチール質量(kg)約0.9ハンマートーン入数2個入り内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54099484TKL-08木ネジ4本1600.88約幅16cm×奥行7.5cm×高さ4cm
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
54099493TKL-09木ネジ8本1950.93約幅19.5cm×奥行7.5cm×高さ4cm
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする