タカショー
伸縮溝用ブラシ
小さい頭のデッキブラシ。柄の部分が伸縮し、収納や持ち運びに便利です。
材質
台:天然木
長さ(mm)
約1300
幅(mm)
130
全長(mm)
770~1300
材質(柄部)
スチール
材質(毛)
塩化ビニル樹脂
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54100069
HK-18
1本
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
31143055
HK-18
1セット(10本)
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。