タカショー
シュロタフロープ
押え竹の結束、飾りとして使用します。やわらかくて使いやすい!
材質
ポリエチレン・ポリプロピレン
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54100279
-
4
15
約太さ4mm×長さ15m
約4
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54100288
TF-23
4
20
約太さ4mm×長さ20m
約4
¥
850
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
54100297
TF-12
3
20
約太さ3mm×長さ20m
約3
¥
740
¥
719
¥
791
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください