タカショー
シュロタフロープ平巻
押え竹の結束、飾りとして使用します。やわらかくて使いやすい!
材質
ポリエチレン・ポリプロピレン
色
黒
長さ(m)
100
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54100306
TF-90
4
約太さ4mm×長さ100m
約4
¥
4,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
当日出荷
54100315
TF-89
3
約太さ3mm×長さ100m
約3
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください