タカショー
ガーデンソフトタイ
植物や野菜にキズをつけず支柱にしっかり固定。やわらかい素材なので手にもやさしい。カットが簡単!
材質
TPR・スチール
幅(mm)
5
質量(kg)
0.19
色
グリーン
長さ(m)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約太さ5mm×長さ6m
太さ(mm)
約5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54100507
GST-03
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください