タカショー
カタヨリ棕梠縄
結束や園芸など様々な用途に。
材質
シュロ繊維・パーム繊維
幅(mm)
3
質量(kg)
0.12
長さ(m)
約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約太さ3×長さ20000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約太さ3mm×長さ20m
太さ(mm)
約3
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54100586
-
¥
540
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください