タカショー
養生ロープ
園芸や農作業、養生シートの設置に。
材質
ポリエステル・ポリエチレン
質量(kg)
2
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54100629
-
2
約太さ2
約太さ2mm
約2
¥
11,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54100638
-
3
約太さ3
約太さ3mm
約3
¥
11,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください