タカショー
天然わらなわ
天然植物繊維を使用した、環境にやさしい緑化樹用なわです。天然繊維なので自然に腐食します。
用途
植物の結束や誘引、雪吊りや雪囲い、趣味やホビーなどにお使いいただけます。
材質
わら
幅(mm)
4.5
質量(kg)
0.76
長さ(m)
約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約太さ4.5mm×長さ60m
太さ(mm)
約4.5
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54100665
-
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください