養生ロープ平巻

養生ロープ平巻 - タカショー養生ロープ平巻 - タカショー

園芸や農作業、養生シートの設置に。

材質ポリエステル・ポリエチレン長さ(m)100内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54100848-20.38約太さ2mm×長さ100m約2
2,400
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
54100857-30.62約太さ3mm×長さ100m約3
3,400
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする