タカショー
ジュート製 園芸ロープ 大巻
植物の根巻きや結束、雪囲いなどなど様々な用途に使えるロープです。
ネコの爪研ぎ用にもお使いいただけます。
用途
植物の根巻、誘引、結束、雪囲い、ガーデニング、爪研ぎ、クラフトやホビーなど
材質
ジュート麻
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
長さ(m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54100909
#89
8
2.54
160
約太さ8mm×長さ160m
約8
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54100918
#90
4.5
2.44
380
約太さ4.5mm×長さ380m
約4.5
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください